734-368/037-000 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン スクリューレス式 3.5mmピッチ 41869055

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

734-368/037-000 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン 41869055 734-368/037-000 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン 41869055

スプリング式コンビコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41869055 品番734-368/037-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 極数8P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 定格電圧(V)160 適合電線径0.08-1.5sq AWG28-14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする