734-372 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン スクリューレス式 3.5mmピッチ 41869064

734-372 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン 41869064 734-372 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン 41869064

スプリング式コンビコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード41869064 品番734-372
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
取付方式DINレール 結線方式スクリューレス 極数12P 端子間ピッチ(mm)3.5 定格電流(IEC)(A)10 定格電流(UL)(A)B:10/D:10 ライトグレー 仕様2-conductorcombistrip;誤差し込み完全防止機構;1.5(mm2);ピン・ピッチ3.5mm;12極 質量(g)28.463 定格電圧(V)160 定格電流(A)10 適合電線(mm2)単線・可とうより線:0.08〜1.5(28〜14AWG) 準拠規格IEC/EN60664-1 インパルス電圧(V)2.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41869064 734-372 57135068 734-372 画像準備中 スプリング式コンビコネクタ ワゴジャパン 1パック(25個) 64,980 税込71,478 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする