※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ワゴジャパン
ワゴジャパンの 接続・省配線(制御機器)
ワゴジャパンの 端子台
ワゴジャパンの スクリューレス端子台
コネクタ端子台 IM-Mシリーズ(MIL-C83503タイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
極数
34P
注文コード
41871751
品番
IM-M739/3.5-34PC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
極数・内容量
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
直付け
結線方式
MIL/FCN
極数
34P
端子間ピッチ(mm)
3.5/5
入出力数
1対1