アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの イベント・ノベルティ・行楽用品
アイリスオーヤマの アウトドア・行楽用品
アイリスオーヤマの クッキング&テーブルウェア
ステンレスケータイボトル スポーツジャグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41957345
品番
SJ-2000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
そのまま飲める直飲みタイプでスポーツやアウトドアに最適な2Lのスポーツジャグです。
ボタンロックで持ち運び時漏れを防ぐ。
容量(L)
約2
色
グレー
材質
本体/ステンレス鋼、フタ・ハンドル/ポリプロピレン、飲み口/ポリプロピレン、パッキン/シリコーン
質量(g)
約990
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約143×133×329
保冷効力(℃)
9以下(6時間)
商品タイプ
ワンタッチタイプ