※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト(PTFE)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
59
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
注文コード
41987522
品番
3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M3
材質
PTFE
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.5
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
41987522
3×10
42182725
3×10
六角ボルト(PTFE)
大阪魂
1個
¥
2,498
税込
¥
2,748
注文コードが変更になりました