22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387

 

22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387
22308-01 JCハミルトン 木手大開きダレス 大 平野鞄 41996387

JCハミルトン 木手大開きダレス 大

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード41996387品番22308-01
参考基準価格(税別)¥26,500販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980
サイズB4仕様ワンタッチ錠前、肩アテ付ショルダーベルト、正面:ファスナーポケット、本体内部:ファスナーポケット付片ササマチポケット、片ササマチポケット(2ヶ)、ペン差し、ササマチポケット、底鋲付材質軽量合皮質量(g)約1300タイプ大開きダレス寸法(cm)42×30×9材質(取手)天然木取手
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする