※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
141
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(500個)
ねじの呼び
M4
注文コード
42064696
品番
4×35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
ねじの呼び
M4
長さ(mm)
35
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
材質
黄銅
寸法S(mm)
7
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約8.1
頭部形状
六角
寸法K(mm)
2.8
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42064696
4×35
42251124
4×35
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)
大阪魂
1パック(5個)
¥
589
税込
¥
648
注文コードが変更になりました