※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角ボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(50個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(1000個)
ねじの呼び
M6
M5
M6
M14
M16
M20
M4
長さ(mm)
8
8
8
12
10
14
15
16
18
20
25
30
35
40
45
50
75
55
60
80
85
65
70
ねじピッチ
1
0.8
1
1.5
2.0
2
2.5
0.7
全141種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
42064863
品番
6×8
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
8
ねじピッチ
1
種別
全ねじ
材質
黄銅
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4