※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120583 3×10 黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42120583

黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(13個) ねじの呼びM3 注文コード42120583 品番3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品はねじの呼び・内容量など24種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)10 材質ステンレス 寸法H(mm)5 寸法D(mm)11 寸法B(mm)- 寸法C(mm)- 寸法D1(mm)10 寸法H1(mm)0.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
42120583 3×10 29025895 3×10 黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 黒ユリヤ化粧ねじ No.1(ステンレス)(パック品) 大阪魂 1パック(13個) 589 税込648 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29025938
2023-02-06
用途:
ベルトサンダーに。
ホクシン工業株式会社 様

ベルトサンダーに元々付いてたのが割れたのでこれにした。適当に買ったのでネジが長かったけど問題なく使えてます。

2022-07-01
用途:
コタツのヒーターユニット取り付け
建設業・工事業

2個欠損してたのでこちらを使用
思ったとおりバッチリ固定できました

対象商品:
29025868
2020-07-05
用途:
工具の補修
運輸・通信業

以前こちらで購入した、スタビレー製スクリューピッチゲージの固定ネジが破損した為購入しました。若干プラスチック部が大きい為、回しやすくなりました。ただ、しっかり固定するには本体とネジの間にワッシャーを入れる必要があります。

1人が参考にしています
対象商品:
29025974
2019-11-16
用途:
コタツのヒータ部の固定用に。

コタツのヒーター部のネジが無くガタガタしていたので購入しっかり止まりこれから活躍しそうです。助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
42120601
2019-01-19
用途:
塩ビパイプの滑り止め。
教育・研究機関

具合は良い。ネジ部分の先端が滑りにくくなっているとなお良い。たとえば、先端をギザギザにするとか。

1人が参考にしています
対象商品:
42120583
2017-05-24
用途:
工作

根元が少し膨らんでいるので完全にピッタリには締まりません。
板とツマミの間にわずかですが隙間ができます。
ピッタリ締まるネジも持っており、同等品を探していましたが今回は違いました。
ホームセンターでも探しましたが、このタイプのネジはほとんどが根元が膨らんでいるようです。

1人が参考にしています
対象商品:
42120583
2017-09-14
用途:
アルミ板とアルミ板も接合
建設業・工事業

値段が安いため心配していましたが、機能的には十分です。助かりました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3432:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする