曜日別特売
MY3A40TN-400-M9NWL MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A40TN) SMC 42168008

※2-1-M16-1-MY3 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MY3A_B - メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形(MY3A40TN)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
400
オートスイッチ種類
M9NW
ポートねじの種類
(TN) NPT
注文コード
42168008
品番
MY3A40TN-400-M9NWL
参考基準価格(税別)¥52,970販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
¥48,980
ストローク(mm)
400
シリンダ内径(Φmm)
40
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(TN) NPT
オートスイッチ種類
M9NW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ガイド追記号
(A) ショットタイプ(ラバークッション)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする