LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の ピン/クリップ式名札
チャック式名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
42221262
品番
N-87K
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
横型A7判サイズのチャック式名札
グリーン購入法
適合
付属品
取付用(クリップ)(N-2P)付
材質
ホルダー:再生オレフィン樹脂製
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-84
有効内寸法(mm)
W74×D105(A7判サイズ)
RoHS指令(10物質対応)
対応