LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の ピン/クリップ式名札
名札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(10個)
注文コード
42221366
品番
N31K-10P
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
グリーン購入法
適合
付属品
(クリップ)・安全ピン付
材質
再製PET樹脂製・0.4mm厚
ケース形状
ハードタイプ、横型
タイプ
(クリップ)・ピンタイプ
中紙サイズ(mm)
W55×D91
アズワン品番
64-8255-26
RoHS指令(10物質対応)
対応