LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 名札用パーツ
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221822
品番
N-77CR
参考基準価格(税別)
¥350
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
回転式の固定用クリップ付。ポケットや襟へ取付が可能。
色
ブルー
付属品
セパレートパーツ・固定用(クリップ)付
仕様
ストラップ:平ひもタイプ1m(N-7P)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8254-93
有効内寸法(mm)
67×100
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合