LION (ライオン事務器)
LION (ライオン事務器)の 名札
LION (ライオン事務器)の 吊り下げ名札
つりさげ名札
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42221978
品番
N-73ER
参考基準価格(税別)
¥230
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
色
ブラック
付属品
セパレートパーツ・固定(クリップ)付
仕様
ストラップ:平ひも1m(N-11P)
材質
ストラップ:ペットボトル再生繊維、(本体)再生オレフィン樹脂製・0.3mm厚
ケース形状
ソフトタイプ、横型
アズワン品番
64-8255-78
有効内寸法(mm)
60×95
グリーン購入法
適合