ノーマルスロットルよりもスピーディに、握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。スポーツ走行やサーキット走行い非常に有効です。このモデルはPCΦ20から、PEΦ22、24、フラットΦ24、VMΦ26、PWKΦまで幅広く使用できるマルチスロットルケーブルを採用したモデルです。 インナーケーブル吐出量約30mm調節可能
XTZ125にPE26タイプキャブを装着するため購入しました。問題なく使用出来ています。
モンキーで20年ほど前のキタコ ハイスロから交換しました。キャブ側の取り付けが曲がりタイプになっているので、取り回しに工夫しました。取り付けは問題なくスムーズにいきましたよ。
いざ合わせてみると隙間がありイマイチのつくりだった。リューターで削ってなんとか入りました。ワイヤーは取り回し方を間違えるとアクセルの戻りが悪いので気をつけて下さい