※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ピン・六角ボタン小ねじ(ステンレス)(パック品)

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42275782 品番 M3×12
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
材質ステンレス ねじの呼びM3 頭部形状ボタン 長さ(mm)12 ねじピッチ(mm)0.5 表面処理生地

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
42275895
2023-01-30
用途:
盗難防止用のボルトとして購入
金融・保険業

精度も良く、またステンレス製なので丈夫で安心です。
某メーカー品ではレンチ付きで1000円程しますので助かります。

対象商品:
41747553
2018-06-29
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

ホームセンターなどでは入手困難な商品です。適当な小分けして安価に販売していただき助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
453:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする