曜日別特売
PFM750S-C6-F-A-S P Series(PFM750S) SMC 42369696

 

PFM750S-C6-F-A-S P Series(PFM750S) SMC 42369696
PFM750S-C6-F-A-S P Series(PFM750S) SMC 42369696

P Series(PFM750S)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
42369696
品番
PFM750S-C6-F-A-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,520
管接続口径
(C6) o6ワンタッチ管継手
配管取出方向
(-) ストレート
出力仕様
(F) PNP(1出力)+アナログ(4-20mA)
表示単位
(-) 単位切換機能付
仕様
【流量調節】(S) あり、【取扱説明書】(-) 取扱説明書付(和英併記)、【校正証明書】(A) 校正証明書あり
オプション
(-) コネクタ付リード線(2m)、(S) ブラケット(流量調整弁付用)
定格流量(L/min)
(50) 1~50(25)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42369696PFM750S-C6-F-A-S34338054CDJ2YB10-30Z-M9BWLS-BPFM750S-C6-F-A-S CD Series(CDJ2YB10) SMC 34338054CD Series(CDJ2YB10)SMC1個
¥5,998
税込¥6,598
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする