※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2.3×8 (+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42401265 M2.3×8 (+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42401265

(+)ナベI=3(SW+ISOW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2500個) 注文コード 42401265 品番 M2.3×8
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
ねじの呼びM2.3 長さ(mm)8 頭部形状ナベ組込 材質 穴の形状十字穴 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)0.4 十字穴番号1 種類I=3(SW+ISO W組込) 寸法a(mm)2.5 寸法D1(mm)6.5 寸法T(mm)0.5 寸法d1(mm)(最大)4.6 寸法K(mm)1.5 寸法m(mm)2.4 寸法dk(Φmm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1582:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする