曜日別特売
RDQB80TF-65 RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB80TF) SMC 42401905

※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB80TF)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
ストローク(mm)65
ロッド先端ねじ(-) めねじ
内容量1個注文コード42401905品番RDQB80TF-65
参考基準価格(税別)¥28,270販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
65
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする