※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RDQB80TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
85
40
50
65
75
80
100
85
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42401966
品番
RDQB80TF-85
参考基準価格(税別)
¥30,140
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
85
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード