※2-1-M12-2-RQ-RDQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
RQ - エアクッション付薄形シリンダ(RQB50TF)
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
ストローク(mm)
50
35
40
50
75
100
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
(-) めねじ
(M) おねじ
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42441507
品番
RQB50TF-50
参考基準価格(税別)
¥13,810
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ロッド先端ねじ
(-) めねじ
ストローク(mm)
50
ポートねじの種類
(TF) G
CADデータダウンロード