※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M4×8 六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42480496 M4×8 六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂 42480496

六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1300個) ねじの呼びM4 注文コード42480496 品番M4×8
販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はねじの呼び・内容量など140種類から選べます 他の種類を見る
ねじの呼びM4 長さ(mm)8 頭部形状六角トリーマ組込 材質 表面処理クロメート ねじピッチ(mm)0.7 種類P=2(SW組込) 寸法a(mm)3.5 寸法S(mm)7 寸法e(mm)約8.1 寸法d1(mm)(最大)7 寸法K(mm)2.8 寸法dk(mm)約6.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2033:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする