※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の タップタイプ・ハイテクねじ
大阪魂の タップタイプ
タップタイプ (+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(1200個)
注文コード
42576046
品番
M4×12
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
ねじピッチ(mm)
0.7
長さ(mm)
12
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法a(mm)
3.5
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ組込
寸法d1(Φmm)
(最大)7
寸法K(mm)
2.6
寸法m(mm)
4.1
穴の形状
十字穴
ねじ外径D(mm)
(最大)3.90/(最小)3.80
寸法dk(Φmm)
7
ねじ外径C(mm)
(最大)4.04/(最小)3.94
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。