曜日別特売
M9×90 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42674992

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M9×90 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42674992
M9×90 六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 42674992

六角コーチスクリュー(鉄/ユニクロ)(小箱)

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(100個)
ねじの呼びdM9
長さ(mm)90
内容量1箱(100個)注文コード42674992品番M9×90
販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
¥5,798

ボルトの締めまでは必要の無い箇所、または木ネジの強さでは物足りない時に最適です。
頭部が六角頭なので、スパナ等で強いトルクをかけることができます。

長さ(mm)
90
寸法S(mm)
(最大)17/(最小)16.3
寸法K(mm)
(最大)6.7/(最小)5.3
材質
鉄
表面処理
ユニクロ
頭部形状
六角
ねじの呼びd
M9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42674947
2026-03-04
用途: 床固定
建設業・工事業

打ち込みが無くとても簡単に固定が出来て作業時間短縮出来て大変助かりました

2025-03-17
用途: 製品の取付
有限会社 徳澤鉄工所 様

主に鉄骨階段や鉄骨手すりを木造住宅に取り付ける際に使用していますが何も問題なく使えてます。いろいろなサイズが取りそろえてあるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 42674947
2024-04-02
用途: プラグ使用のコンクリート留め
建設業・工事業

商品はとても満足していますがM8サイズは100mmサイズまでしかないのでもっと長いサイズの展開があればなお良いと思いました。

1人が参考にしています
対象商品 : 42674974
2021-09-03
用途: 木柱へのプレート取り付け

近所の小さなホームセンターでは、注文しないとばら売りしかなく、結構お高いので、急ぎの時に重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品 : 42674913
2021-01-26
用途: 手摺をを柱と桁に取り付け時

とても使い勝手もよく.入りも.よく
また利用したいと思います。

1人が参考にしています
対象商品 : 42674913
2020-02-25
用途: 台車製作
運輸・通信業

たくさん入っていてお得です。
複数の台車の製作にキャスターの取り付け時、両面からボルトとナットで締め付けるのが面倒だったので購入しました。
強度十分ですが車輪径100mm以上のキャスターの穴でないと入りませんでした。(購入したのはM8です)

対象商品 : 42674965
2019-10-13
用途: 建物の修理等に使ってます
建設業・工事業

インパクトレンチの締め付けにも折れることなく使えるので満足してます。

1人が参考にしています
対象商品 : 42674947
2020-04-17
用途: 木製のデッキ製作

製品に関してはほぼ期待どうりで問題ありません。
ただし、もう少し少ないパッケージがあるといいのですが!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2753:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする