※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
7マーク六角ボルト 半ねじ 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(60個)
1箱(50個)
1箱(120個)
1箱(100個)
1箱(90個)
1箱(75個)
1箱(65個)
1箱(35個)
1箱(70個)
1箱(40個)
1箱(80個)
1箱(60個)
1箱(30個)
1箱(25個)
1箱(20個)
1箱(45個)
ねじの呼び
M12
M10
M12
M14
M16
M18
M20
長さ(mm)
50
100
30
35
45
55
60
40
75
50
65
70
80
90
110
120
130
140
150
85
ねじピッチ
1.25
1.25
1.5
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(60個)
注文コード
42687486
品番
M12×50
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
種別
半ねじ
材質
鉄
寸法H(mm)
8
ねじ長さ(mm)
30
寸法S(mm)
19
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。