※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
トロバコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42704604
品番
-
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥7,359
販売価格(税別)
¥
6,690
バスケットに入れる
大型の薄型バットです。水槽、液体のこぼれ防止用トレー等としてお使い下さい。
材質
PP
種別
No.40
容量(L)
35
外寸法(mm)
610×468×185
有効内寸法(mm)
505×352×H174