※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
三商
三商の 研究関連用品・実験用必需品
三商の 樹脂/消毒バット・トレー
トロバコ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42704613
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥10,989
販売価格(税別)
¥
9,990
バスケットに入れる
大型の薄型バットです。水槽、液体のこぼれ防止用トレー等としてお使い下さい。
材質
PP
種別
No.70
容量(L)
67
外寸法(mm)
860×523×207
有効内寸法(mm)
733×424×H197