SJ3A60-5MZ-C2 SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60) SMC 42723573

※1-1-M06-1-SJ2000-3000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SJ3000_VALVE - ソレノイドバルブ(SJ3A60)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手ポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート注文コード42723573品番SJ3A60-5MZ-C2
参考基準価格(税別)¥10,780販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
定格電圧(V)(5) DC24管接続口径Bポート:(C2) ストレート o2ワンタッチ管継手切換方式(A) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.C.)使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (極性有タイプ)パイロット方式(-) 内部パイロット手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式コモン仕様(-) プラスコモンコイル(-) 標準コネクタ取出方法(M) 個別配線・リード線付長さ300mm背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(-) なしポート管接続口径【A・B】(C2)ストレート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする