※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1231DN)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(6) DC12V 管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 注文コード42727213 品番SQ1231DN-61-C6-Q
参考基準価格(税別)¥8,140 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
この商品は定格電圧・管接続口径など11種類から選べます 他の種類を見る
定格電圧(V)(6) DC12V 管接続口径シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手 手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形) CE-対応品(Q) CE対応品 マニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし 切換方式(2) 2位置ダブル シール方式(1) 弾性体シール 使用流体空気 ポートプラグ取付ポート(-) なし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする