※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DNR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
(5) DC24V
(5) DC24V
DC24
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
(2) 2位置ダブル
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42727597
品番
SQ1240DNR-5LOB1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥10,340
販売価格(税込)
¥10,338
販売価格(税別)
¥
9,398
バスケットに入れる
定格電圧(V)
(5) DC24V
管接続口径
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
(2) 2位置ダブル
リード線取出方法
(LO) プラグコネクタタイプ
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気
手動操作方式
(B) ロック式(要工具形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポートプラグ取付ポート
(-) なし
マニホールドブロック
(-) マニホールドブロックなし
CADデータダウンロード