※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1240DNR)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
(5) DC24V
DC24
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
Φ6用ワンタッチ管継手
Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C6) Φ6ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
(2) 2位置ダブル
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42727606
品番
SQ1240DNR-5LB1-C6-Q
参考基準価格(税別)
¥10,620
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ6用ワンタッチ管継手
切換方式
2位置ダブル(ダブルソレノイド)
ポート数
5
使用流体
空気