※1-2-M09-3-SQ1000-2000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SQ1_4_VALVE - バルブ/プラグリードタイプ(SQ1340)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
定格電圧(V)
DC24
(5) DC24V
DC24
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
Φ4用ワンタッチ管継手
Φ4用ワンタッチ管継手
Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(L6) Φ6用ワンタッチ管継手
シリンダポート:(C4) Φ4ワンタッチ管継手
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
42728358
品番
SQ1340-5LB1-C4-M
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
定格電圧(V)
DC24
管接続口径
Φ4用ワンタッチ管継手
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
使用流体
空気