SMC
S Series(SS3YJ5)
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
ねじの種類
(-) Rc
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
42746847
品番
SS3YJ5-41R-02-C4-Q
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥4,460
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
ねじの種類・ポートねじの種類・ブラケット
など
244
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
規格
(Q) CE対応
連数
2
ポートねじの種類
(-) Rc
CE-対応品
(Q) CE対応品
ポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
CADデータダウンロード