SS3YJA3-42-04-C4 S Series(SS3YJA3) SMC 42751083

S Series(SS3YJA3)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個ねじの種類【P・Rポート】(-)Rc管接続口径【Aポート】(C4)Φ4ワンタッチ管継手注文コード42751083品番SS3YJA3-42-04-C4
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
ねじの種類【P・Rポート】(-)Rc管接続口径【Aポート】(C4)Φ4ワンタッチ管継手連数4バルブ取付方向(-)パイロット弁がAポートと反対側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする