※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
97
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1箱(80本)
ねじの呼び
M10
注文コード
42776142
品番
M10×150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
種別
全ねじ
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
150
ねじピッチ
1.5
材質
鉄
表面処理
ドブ
ねじ山種類
メートル並目
注意
※この商品は荒先(ねじ先端部が転造加工のままで、面を取っていないもの)です。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
42776142
M10×150
42833935
M10×150
寸切 荒先(鉄/ドブ)
大阪魂
1本
¥
209
税込
¥
230
注文コードが変更になりました