大阪魂
強度区分8.8六角ボルト 半ねじ(鉄/ニッケル)(パック品)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(8個)
注文コード
42780771
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥692
販売価格(税別)
¥
629
バスケットに入れる
種別
半ねじ
材質
鉄
長さ(mm)
35
ねじピッチ
1
ねじ長さ(mm)
18
寸法S(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法e(mm)
約11.5
頭部形状
六角
寸法K(mm)
4
ねじの呼び
M6
ねじ山種類
メートル並目
関連資料:
(0.22MB)