※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M5×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42817485 M5×15 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品) 大阪魂 42817485

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)

(12件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(9個) 注文コード 42817485 品番 M5×15
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月7日までを目安に順次出荷いたします。
販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びM5 ねじピッチ0.8 長さ(mm)15 寸法t(mm)(最小)2.5 寸法S(mm)4 材質ステンレス 種類P=3(SW+JIS W組込) 寸法D1(Φmm)12 寸法T(mm)0.8 頭部形状六角穴付き 寸法b(mm)(参考)22 寸法d1(mm)(最大)8.5 寸法K(mm)5 穴の形状六角穴 寸法dk(Φmm)8.5

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:105

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-18
用途:
装置組立
株式会社テラダ 様 (製造業)

装置組立に欠かせません。値段も手ごろです。品質も十分満足していますので、リピート購入しています。

2025-07-31
用途:
ホームセンターではあんまりない
製造業

スプリングとワッシャーがついているとやっぱり安心。
でも取付面倒。そんな悩みを解決してくれるやつです。平ワッシャー落として設備のどこにいったかわからなくなる心配もなし。

ただ全ての長さをそろえるのは大変だから数が必要な時に必要な分注文するのが〇。

2024-09-26
用途:
レストア
グリーンF 様 (建設業・工事業)

バイクのレストア作業中なので、キャブのネジを錆びないようにステン製に交換出来て良かった

対象商品:
42817607
2022-10-07
用途:
電動工具の固定用
不動産業

チップソー切断機を木製作業台に設置、固定するのに購入しました。ステンレス製なので錆を防ぎ、座金組込みなので、機械の移設作業時に座金の紛失や組込みを気にせずに行えるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42817521
2021-11-22
用途:
いいですね。
自動車・二輪車・自転車関連業

ワッシャーの紛失もなくなるのでセットになってるのは助かります。
ステンなのでサビにも強く。
いろんなとこで使い分けしています。

対象商品:
42817476
2020-07-11
用途:
部品固定
教育・研究機関

セット品を探して最後は大阪魂に決定.とても便利です.

対象商品:
42817817
2019-05-12
用途:
自転車のボトルケージ取り付けに

M5×8mmのサイズにスプリングワッシャーが付いているとボルトの短さに対してにスプリングの遊びが大きいので締め込みの際に強く押し込む力が要ります。締めこんでツライチになるサイズと思って選択したサイズですが、軽く押し付けた位ではスプリングがねじ山にかからなくて苦労したのは想定外でした。

対象商品:
42817521
2022-07-02
用途:
狭い場所での作業
松永 様

制御盤の取り付け、ボックス取付時に使用で今まではブルト、ワッシャー別のを使用 落ちると探すのに時間がかかり 作業効率が悪かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3372:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする