曜日別特売
#5-40×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

#5-40×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822927
#5-40×1/4 六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス) 大阪魂 42822927

六角穴付止めねじ UNC(ホーローセット) くぼみ先(ステンレス)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3個)ねじの呼びNo.5注文コード42822927品番#5-40×1/4
販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539
ねじの呼びNo.5材質ステンレス穴の形状六角穴山数40先端形状くぼみ先寸法S(inch)(六角レンチ)1/16寸法d(mm)約3.1寸法t(mm)(最小)2.032頭部形状六角穴付き長さ(inch)1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-09
用途: シャフトの固定に使用します。
建設業・工事業

精度の高いレンチにも対応できるしっかりした六角穴付き止めネジです。
くぼみもしっかり相手に食い込み固定できるので安心できます。
4個入りパックということでとても量産に使用できる価格ではありませんが試作や趣味で使用するには良いかと思います。

対象商品 : 42823051
2024-05-05
用途: インチサイズの変換プラグの先が紛失したのですが、バッチリ合いました。

他店で色々探していたが、なかなか見つからず困ったときのモノタロウさんで見つけました。
特殊なネジなので諦めていましたが見つかって届いた物がジャストフィットだったので、感激です。

2023-06-03
用途: ギターの部品の交換として
その他業種

ゴトーのVSVGの交換用として購入しました。
長さ、ネジ山ともにジャストサイズでした。
ただ純正のものに付属していた六角レンチでは回るものと回らないものが混在しており、返品しようか悩みましたが対応できる六角レンチが手元にありましたのでそちらで対応しました。なので星4にしました。

2が参考にしています
対象商品 : 42822902
2021-06-10
用途: ギターのパーツに

ギターのパーツにインチサイズのネジが使われていて、探してもこの長さは中々売っていなくて、モノタロウさんで手に入れることが出来て助かりました。

対象商品 : 42823033
2015-11-07
用途: 輸入バイクのパーツ取付

インチサイズの止めネジは扱っている所が少ないのですが、モノタロウさんで見つける事が出来て良かったです。ステンレスなので錆にも強く仕上げもしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1758:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする