505414 ニュータフバケツ 角型 サンコープラスチック 42827506 505414 ニュータフバケツ 角型 サンコープラスチック 42827506 505414 ニュータフバケツ 角型 サンコープラスチック 42827506 505414 ニュータフバケツ 角型 サンコープラスチック 42827506

ニュータフバケツ 角型

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42827506 品番 505414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

モップ洗いや足湯がしやすい角型バケツ。
角型なのでモップがすっぽり入って前後に動かしやすく洗いやすい、足湯用としても。
深さがあるのでよく温まる足湯の際は片足ずつ二つ並べてのご使用がおすすめ。
長方形なので並べても使いやすい。
そのほか、靴洗いや洗濯物の付けおき・手洗いなどの作業もしやすいカタチ。

容量(L)約10 ストーンブルー 材質ポリプロピレン 形状角形 質量(g)約472 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約311×240×250 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-03
用途:
子供の上履きの漬け置き洗い用

これまでモノタロウオリジナルの畳めるバケツを使用していましたが、酵素系の洗剤を使用していたので折り畳み部分のシリコン?が痛んでしまいました。
保管場所はとりますが、丈夫そうで形が正方形なのが使いやすいです。妻には好評でした。

2024-02-14
用途:
モップ洗浄 掃除全般
MiSuTo 様

10Lの小さい方を購入しました。丁度モップのサイズです。購入するときは水を入れて持ち運ぶときにもんどりうつんじゃないかと心配でしたが、普通に扱えました。モップの糸の部分をうねるようにして、チャポチャポとゆすぐと非常に効率がいいです。作業時に場所も取らず安定してるのでいいもう一つ買い足す予定です。

対象商品:
42827497
2023-08-29
用途:
酸洗い用の洗い物

とても大きく作業にはとても使いやすいです。水を入れる量も適しています。重くない。

1人が参考にしています
対象商品:
42827506
2021-12-21
用途:
清掃
株式会社いろはや 様 (サービス業)

モップ掛け時のモップ洗いに使用と雑巾等と洗浄時に使用

対象商品:
42827506
2021-05-18
用途:
掃除

お掃除のモップを洗うのに使用しています。ちょうどよい大きさで重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
42827497
2023-06-18
用途:
足湯
教育・研究機関

良いのですが、足湯に使用すると幅が狭いので、膝を密着し、行儀よくしないといけません。

対象商品:
42827506
2021-07-14
用途:
清掃
株式会社いろはや 様 (サービス業)

モップ洗いにちょうど良い。
窓掃除用にちょうど良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする