曜日別特売
SS5Y3-10SNDN-05B-C6-NA S Series(SS5Y3-10SNDN) SMC 42901897

S Series(SS5Y3-10SNDN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
バルブ連数5
取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
(D)DINレール取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
内容量1個注文コード42901897品番SS5Y3-10SNDN-05B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥42,630販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
バルブ連数
5
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
給排気ブロックアセンブリ
(-)内部パイロット
ポート管接続口径
【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手
取付け方法
(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし)
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(ND)プロトコル:PROFIBUSDP+出力点数:16+通信コネクタ仕様:D-sub
SIユニット出力極性
(N)マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする