SS5Y3-10SQ2A-10F-C6-NA S Series(SS5Y3-10SQ2A) SMC 42902204

S Series(SS5Y3-10SQ2A)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 42902204 品番 SS5Y3-10SQ2A-10F-C6-NA
参考基準価格(税別)¥96,360 販売価格(税込) ¥96,778
販売価格(税別)
87,980
給排気ブロックアセンブリ【P・E】内部パイロット仕様・サイレンサ内蔵 ポート取出位置【P・E】(F)両側 取付け方法(-)直接取付・銘板プレートなし(連数印字なし) 配線方式(S)配列指定 バルブ連数10 SIユニット(Q)DeviceNet対応(マイナスコモン) 入力ブロックの種類(A)PNP入力&M122点入力 ポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手 入力ブロック連数(2)2連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする