曜日別特売
SS5Y3-12SEAN-16B-ND-NA S Series(SS5Y3-12SEAN) SMC 42925742

S Series(SS5Y3-12SEAN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ポート管接続口径【P・E】(N)Φ5/16
バルブ連数16
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
(D)DINレール取付(DINレール付)
(D0)DINレール取付(DINレールなし)
(-)直接取付
内容量1個注文コード42925742品番SS5Y3-12SEAN-16B-ND-NA
参考基準価格(税別)¥82,720販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
バルブ連数
16
ポート管接続口径
【P・E】(N)Φ5/16
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
配線方式
(S)配列指定
SIユニット
(EA)プロトコル:EtherNet/IP+出力点数:32+通信コネクタ仕様:M12
給排気ブロックアセンブリ
(-)内部パイロット
SIユニット出力極性
(N)マイナスコモン
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする