曜日別特売
SS5Y3-42-05-C4F-Q SS5Y3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-42) SMC 42930012

※1-1-M07-1-SY3000-5000-7000-9000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y3-42)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
連数5
ねじの種類(F) G
管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手
規格(Q) CE対応品
内容量1個注文コード42930012品番SS5Y3-42-05-C4F-Q
参考基準価格(税別)¥8,750販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
ねじの種類(F) G管接続口径(C4) Φ4ワンタッチ管継手規格(Q) CE対応品連数5CE-対応品(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする