曜日別特売
SS5Y3-52RS5-03D-D SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5) SMC 42953882

※1-1-M06-3-SY3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y3-52S5-BASE - プラグイン金属ベース: EX510シリーズ対応(SS5Y3-52RS5)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数3
内容量1個注文コード42953882品番SS5Y3-52RS5-03D-D
参考基準価格(税別)¥20,570販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
ねじの種類(-) Rc型式(52R) 上配管形・外部パイロット取付(D) DINレール取付 (DINレール付)連数3配線方式(-) オールダブル配線SIユニット(-) プラスコモン取出位置P、Eポート:(D) D側
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする