曜日別特売
SS5Y5-10S3ZBN-06U-C8D0-NA S Series(SS5Y5-10S3ZBN) SMC 42984506

S Series(SS5Y5-10S3ZBN)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数6
取付け方法(D) DINレール取付
給排気ブロックアセンブリ(-) 内部パイロット
ポート取出位置【P・E】(U) U側
内容量1個注文コード42984506品番SS5Y5-10S3ZBN-06U-C8D0-NA
参考基準価格(税別)¥51,040販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
型式
(10) 横配管形
SIユニット
(ZBN) CompoNet対応 (マイナスコモン)
バルブ連数
6
ポート取出位置
【P・E】(U) U側
給排気ブロックアセンブリ
(-) 内部パイロット
取付け方法
(D) DINレール取付
仕様
銘板プレートなし (連数印字なし)
DINレール
(0) DIN金具付(DINレールなし)
配線方式
(S) 配列指定
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする