日東工器
日東工器の カプラー/レバーカップリング
日東工器の カプラー
TSPカプラ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
適合流体
水・作動油・空気
最高使用圧力(MPa)
3
注文コード
43003599
品番
6TSN-190 BRASS NBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥8,780
この商品は
適合流体・最高使用圧力
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
適合流体
水・作動油・空気
耐圧力(MPa)
4.5
最高使用圧力(MPa)
3
材質(本体)
真ちゅう
バルブ構造
バルブなし(プラグバルブなし)
材質(シール)
ニトリルゴム
使用温度範囲
-20〜+80℃
本体形状
ソケット
取付形状・サイズ
Φ19×Φ26ブレードホース用ナット
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
43003599
6TSN-190 BRASS NBR
34732467
6TSN-190 BRASS NBR
ブレードホース用TSPカプラ ソケット
日東工器
1個
¥
7,998
税込
¥
8,798
注文コードが変更になりました