曜日別特売
SS5Y5-10SZE3B-06B-C6-NA S Series(SS5Y5-10SZE3B) SMC 43020845

S Series(SS5Y5-10SZE3B)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード43020845品番SS5Y5-10SZE3B-06B-C6-NA
参考基準価格(税別)¥166,430販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
仕様銘板プレートなし(連数印字なし)型式(10) 横配管形取付け方法(-) 直接取付配線方式(S) 配列指定バルブ連数6SIユニット(ZE) EtherNet/IP対応 (マイナスコモン)入力ブロックの種類(B) PNP入力 & M12 4点入力ポート管接続口径【A・B】(C6) Φ6ワンタッチ管継手入力ブロック連数(3) 3連
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする