曜日別特売
SS5Y5-12L13-12B-D-NA S Series(SS5Y5-12L13) SMC 43034845

S Series(SS5Y5-12L13)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
バルブ連数12
取付け方法(D)DINレール取付(DINレール付)
ポート取出位置【P・E】(B)両側
内容量1個注文コード43034845品番SS5Y5-12L13-12B-D-NA
参考基準価格(税別)¥47,520販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
バルブ連数
12
ポート取出位置
【P・E】(B)両側
取付け方法
(D)DINレール取付(DINレール付)
リード線(m)
(3)3
配線方式
(S)配列指定
給排気ブロックアセンブリ
(-)内部パイロット
ポート管接続口径
【P・E】(-)Φ10
リード線芯数
(L1)34芯
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする