曜日別特売
SS5Y5-42-06-N7 SS5Y5_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y5-42) SMC 43041958

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y5-42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数6
ねじの種類(-) Rc
管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手
規格(-) なし
内容量1個注文コード43041958品番SS5Y5-42-06-N7
参考基準価格(税別)¥10,670販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
ねじの種類(-) Rc管接続口径(N7) Φ1/4ワンタッチ継手規格(-) なし連数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする