曜日別特売
SS5Y5-42-07-02F SS5Y5_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y5-42) SMC 43042003

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y5_42_BASE - ベース配管形/マニホールド一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y5-42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数7
ねじの種類(F) G
管接続口径(02) 1/4
規格(-) なし
内容量1個注文コード43042003品番SS5Y5-42-07-02F
参考基準価格(税別)¥10,730販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698
ねじの種類(F) G管接続口径(02) 1/4規格(-) なし連数7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする